Motion
CHAÎNE ÉLITE 120H COT 10FT

IWIS
120H COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120-1 H / 1-1/2 po, fendue, 1 brin, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741175
N° MFR120H COT 10FT ELITE CHAIN
Prix88.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120H COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120-1 H / 1-1/2 po, fendue, 1 brin, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741175
N° MFR120H COT 10FT ELITE CHAIN
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
Prix88.30 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120-1 H/ 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.20 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    5.60 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Longueur de la goupille
    55.00 mm
  • Pas
    1-1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Largeur du rouleau
    25.22 mm
  • Poids
    41.22 lb
  • Poids par pied
    4.43 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120-1 H/ 1-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016150
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648016150

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 120H COT 10FT
  • Les chaînes de la série H sont généralement fabriquées avec les mêmes matériaux de goupille que les chaînes à rouleaux standard.
  • Cependant, leur principal avantage est qu’ils offrent une résistance à l’usure et une résistance à la traction plus élevées que les chaînes standard, tout en conservant pratiquement la même résistance à la rupture.