Motion
12B-2ML  D127ML  2P JWIS MAILLON DÉCALÉ

IWIS
12B-2ML D127ML 2P OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 12B-2 / 3/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741214
N° MFR12B-2ML D127ML 2P OFFSET LINK JWIS
Prix178.82 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
12B-2ML D127ML 2P OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 12B-2 / 3/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741214
N° MFR12B-2ML D127ML 2P OFFSET LINK JWIS
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
Prix178.82 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B-2 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    16.40 mm
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau
    11.75 mm
  • Résistance à la traction
    60.00 kN
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    1.68 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    12B-2 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648054565
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648054565

Aperçu

Description du fabricant
12B-2ML D127ML 2P JWIS MAILLON DÉCALÉ
  • Les produits de la série Megalife I conviennent aux applications de chaîne normales sans relubrification à des vitesses allant jusqu’à 3 m/s.
  • Dans certaines conditions, les chaînes sont entièrement sans entretien, peuvent être facilement démontées et peuvent être utilisées dans des environnements corrosifs.
  • En utilisant la même gamme d’accessoires que les chaînes de convoyeur standard d’iwis, les chaînes Megalife sont entièrement compatibles avec les produits standard.
  • En plus des chaînes à rouleaux, la série Megalife I comprend également des variantes de chaîne de transfert, de chaîne d’accumulation et de chaîne d’adhérence.