Motion
CHAÎNE ÉLITE 140H COT 10FT

IWIS
140H COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140-1 H / 1-3/4 po, fendue, 1 brin, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741234
N° MFR140H COT 10FT ELITE CHAIN
Prix108.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140H COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140-1 H / 1-3/4 po, fendue, 1 brin, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741234
N° MFR140H COT 10FT ELITE CHAIN
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
Prix108.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    140-1 H/ 1-3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    42.23 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.40 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    12.71 mm
  • Longueur de la goupille
    59.00 mm
  • Pas
    1-3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Largeur du rouleau
    25.22 mm
  • Poids
    55.75 lb
  • Poids par pied
    5.58 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140-1 H/ 1-3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016174
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648016174

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 140H COT 10FT
  • Les chaînes de la série H sont généralement fabriquées avec les mêmes matériaux de goupille que les chaînes à rouleaux standard.
  • Cependant, leur principal avantage est qu’ils offrent une résistance à l’usure et une résistance à la traction plus élevées que les chaînes standard, tout en conservant pratiquement la même résistance à la rupture.