Motion
160-2 OFFSET ÉLITE

IWIS
160-2 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 160-2 / 2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741246
N° MFR160-2 OFFSET ELITE
Prix104.38 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
160-2 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 160-2 / 2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741246
N° MFR160-2 OFFSET ELITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix104.38 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    160-2 / 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    48.26 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.40 mm
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Longueur de la goupille
    124.20 mm
  • Pas
    2 po
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm
  • Largeur du rouleau
    31.55 mm
  • Résistance à la traction
    539.40 kN
  • Poids
    2.37 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    160-2 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016013
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648016013

Aperçu

Description du fabricant
160-2 OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.