Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne16B-1 / 1 po
- Hauteur de la plaque de liaison21.00 mm
- Diamètre de la broche8.28 mm
- Pas1 po
- Diamètre du rouleau15.88 mm
- Largeur du rouleau17.02 mm
- Poids0.16 lb
Détails
- 2D Dessins
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas16B-1 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648348299
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique Cfb. Sèche
- CUP_NON847648348299
Aperçu
- b.les chaînes sèches sont fabriquées en acier inoxydable CF sans corrosion et sans entretien avec un maillon articulé optimisé qui représente un chef-d’œuvre de haute précision.
- Le secret de la cuisinière b.dry est de transmettre les anciennes notions de « l’acier » au passé! Le fait qu’aucun lubrifiant ne soit nécessaire est grâce à nos buissons b.dry, qui sont fabriqués à partir d’un polymère spécial haute performance.
- Les capacités de ce matériau sont absolument inégalées. Les produits secs fonctionnent complètement à sec, mais sont encore plus résistants à l’usure et à la corrosion, plus résistants et ont une durée de vie plus longue que les chaînes comparables.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.