Motion
200H OFFSET ÉLITE

IWIS
200H OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 200-1 H / 2-1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741305
N° MFR200H OFFSET ELITE
Prix235.99 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
200H OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 200-1 H / 2-1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741305
N° MFR200H OFFSET ELITE
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
Prix235.99 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    200-1 H/ 2-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    60.33 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    9.50 mm
  • Diamètre de la broche
    19.85 mm
  • Longueur de la goupille
    87.10 mm
  • Pas
    2-1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    39.68 mm
  • Largeur du rouleau
    37.85 mm
  • Poids
    2.79 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    200-1 H/ 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016433
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648016433

Aperçu

Description du fabricant
200H OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes de la série H sont généralement fabriquées avec les mêmes matériaux de goupille que les chaînes à rouleaux standard.
  • Cependant, leur principal avantage est qu’ils offrent une résistance à l’usure et une résistance à la traction plus élevées que les chaînes standard, tout en conservant pratiquement la même résistance à la rupture.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good