Motion
25  RIV 100FT CHAÎNE JWIS

IWIS
25 RIV 100FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 04 C-1 / 1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10741358
N° MFR25 RIV 100FT JWIS CHAIN
Prix14.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
25 RIV 100FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 04 C-1 / 1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10741358
N° MFR25 RIV 100FT JWIS CHAIN
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
Prix14.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    04 C-1 / 1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    5.80 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    2.31 mm
  • Pas
    1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    3.30 mm
  • Largeur du rouleau
    3.18 mm
  • Résistance à la traction
    4.91 kN
  • Poids
    8.50 lb
  • Poids par pied
    0.09 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    04 C-1 / 1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648218042
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648218042

Aperçu

Description du fabricant
25 RIV 100FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.