Motion
25 SCCL JWIS CONN LINK

IWIS
25 SCCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 04 C-1 / 1/4 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741362
N° MFR25 SCCL JWIS CONN LINK
Prix3.89 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
25 SCCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 04 C-1 / 1/4 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741362
N° MFR25 SCCL JWIS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.89 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    04 C-1 / 1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    5.80 mm
  • Diamètre de la broche
    2.31 mm
  • Pas
    1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    3.30 mm
  • Largeur du rouleau
    3.18 mm
  • Résistance à la traction
    4.91 kN
  • Poids
    0.00 lb
  • Poids par pied
    0.09 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    04 C-1 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216093
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216093

Aperçu

Description du fabricant
25 SCCL JWIS CONN LINK
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.