Motion
CHAÎNE ÉLITE 25SS  RIV 10FT

IWIS
25SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas 25-1 SS / 1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741369
N° MFR25SS RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix39.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
25SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas 25-1 SS / 1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741369
N° MFR25SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    25-1 SS/ 1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    6.02 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.80 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    2.31 mm
  • Longueur de la goupille
    9.10 mm
  • Pas
    1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    3.30 mm
  • Largeur du rouleau
    3.10 mm
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25-1 SS/ 1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648017928
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648017928

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 25SS RIV 10FT
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon