Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne28B-3 / 1-3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison37.08 mm
- Diamètre de la broche15.90 mm
- Longueur de la goupille184.30 mm
- Pas1-3/4 po
- Diamètre du rouleau27.94 mm
- Largeur du rouleau30.99 mm
- Résistance à la traction580.00 kN
- Poids2.19 lb
Details
- 2D Dessins
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas28B-3 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648028245
- Nombre de torons entre3
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesISO 606, DIN 8187
- CUP_NON847648028245
Aperçu
- Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
- En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
iwis Major Food Manufacturer Wrapper Line Case StudyA major food manufacturer's facility in Mt. Sterling, KY operates 21 high-speed wrapper lines' each a critical component in a high-output production process.
View case study
iwis Large-Scale Egg Production Case StudyA large-scale egg production facility in Seymour, Indiana operates a high-output egg sorting line that runs continuously, processing millions of eggs through washing, sorting, and grading.
View case study
iwis Intense Heat Oven Food Manufacture Case StudyA major snack production manufacturer was facing repeated supply issues with a long-standing chain supplier who failed to deliver product on time.
View case study
iwis Ice Cream Production Case StudyA large manufacturer operates high-volume ice cream production facilities with tunnel freezers playing a critical role in the production of their ice cream products.
View case study
More resources
iwis High-Speed Can Production Case Study
At a high-speed can production facility in Jacksonville, FL, production lines operate 24/7, producing up to 2,400 cans per minute.
iwis Capabilities Flyer
iwis drive systems, founded in Germany in 1916, manufactures chains, sprockets, and drive components for demanding industries worldwide. With 95,000 products and locations worldwide, it delivers innovative solutions backed by over a century of expertise.