Motion
35-3 LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
35-3 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 35-3 / 3/8 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741405
N° MFR35-3 SCCL ELITE CONN LINK
Prix5.35 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35-3 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 35-3 / 3/8 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741405
N° MFR35-3 SCCL ELITE CONN LINK
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
Prix5.35 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35-3 / 3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.05 mm
  • Diamètre de la broche
    3.60 mm
  • Longueur de la goupille
    33.50 mm
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5.08 mm
  • Largeur du rouleau
    4.68 mm
  • Résistance à la traction
    30.00 kN
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    35-3 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648607075
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648607075

Aperçu

Description du fabricant
35-3 LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good