Motion
35NP OFFSET ÉLITE

IWIS
35NP OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 35-1 NP / 3/8 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI10741407
N° MFR35NP OFFSET ELITE
Prix7.30 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35NP OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 35-1 NP / 3/8 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI10741407
N° MFR35NP OFFSET ELITE
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
Prix7.30 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35-1 NP / 3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.00 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.30 mm
  • Diamètre de la broche
    3.58 mm
  • Longueur de la goupille
    12.40 mm
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5.08 mm
  • Largeur du rouleau
    4.77 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    35-1 NP / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018291
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648018291

Aperçu

Description du fabricant
35NP OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes plaquées en nickel Elite sont construites selon les mêmes tolérances serrées et les mêmes matériaux de première qualité que nos chaînes ANSI et BS standard, avec l’avantage supplémentaire d’un placage en nickel sans électrolyte pour fournir une résistance à la corrosion