Motion
40  L85AML  100FT CHAÎNE JWIS

IWIS
40 L85AML 100FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série plaquée nickel, pas de 40 L85 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10741416
N° MFR40 L85AML 100FT JWIS CHAIN
Prix78.23 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40 L85AML 100FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série plaquée nickel, pas de 40 L85 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10741416
N° MFR40 L85AML 100FT JWIS CHAIN
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
Prix78.23 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 L85 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.00 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    3.96 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.95 mm
  • Largeur du rouleau
    5/16 po
  • Résistance à la traction
    17.50 kN
  • Poids
    42.00 lb
  • Poids par pied
    0.40 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 L85 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648330461
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648330461

Aperçu

Description du fabricant
40 L85AML 100FT CHAÎNE JWIS
  • Les produits de la série Megalife I conviennent aux applications de chaîne normales sans relubrification à des vitesses allant jusqu’à 3 m/s.
  • Dans certaines conditions, les chaînes sont entièrement sans entretien, peuvent être facilement démontées et peuvent être utilisées dans des environnements corrosifs.
  • En utilisant la même gamme d’accessoires que les chaînes de convoyeur standard d’iwis, les chaînes Megalife sont entièrement compatibles avec les produits standard.
  • En plus des chaînes à rouleaux, la série Megalife I comprend également des variantes de chaîne de transfert, de chaîne d’accumulation et de chaîne d’adhérence.