Motion
40  L85AML SCCL JWIS MAILLON CONN

IWIS
40 L85AML SCCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 40 L85 / 1/2 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741418
N° MFR40 L85AML SCCL JWIS CONN LINK
Prix9.85 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40 L85AML SCCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 40 L85 / 1/2 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741418
N° MFR40 L85AML SCCL JWIS CONN LINK
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
Prix9.85 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 L85 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.00 mm
  • Diamètre de la broche
    3.96 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Résistance à la traction
    17.50 kN
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 L85 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648653041
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648653041

Aperçu

Description du fabricant
40 L85AML SCCL JWIS MAILLON CONN
  • Les produits de la série Megalife I conviennent aux applications de chaîne normales sans relubrification à des vitesses allant jusqu’à 3 m/s.
  • Dans certaines conditions, les chaînes sont entièrement sans entretien, peuvent être facilement démontées et peuvent être utilisées dans des environnements corrosifs.
  • En utilisant la même gamme d’accessoires que les chaînes de convoyeur standard d’iwis, les chaînes Megalife sont entièrement compatibles avec les produits standard.
  • En plus des chaînes à rouleaux, la série Megalife I comprend également des variantes de chaîne de transfert, de chaîne d’accumulation et de chaîne d’adhérence.