Motion
40B-1 LIEN CONN CPCL ELITE

IWIS
40B-1 CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 40B-1 / 2-1/2 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741453
N° MFR40B-1 CPCL ELITE CONN LINK
Prix63.45 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40B-1 CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 40B-1 / 2-1/2 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741453
N° MFR40B-1 CPCL ELITE CONN LINK
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
Prix63.45 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40B-1 / 2-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    52.96 mm
  • Diamètre de la broche
    22.89 mm
  • Longueur de la goupille
    82.60 mm
  • Pas
    2-1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    39.37 mm
  • Largeur du rouleau
    38.10 mm
  • Résistance à la traction
    392.00 kN
  • Poids
    2.22 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    40B-1 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648017331
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606, DIN 8187
  • CUP_NON
    847648017331

Aperçu

Description du fabricant
40B-1 LIEN CONN CPCL ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.