Motion
40NP LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
40NP SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 40-1 NP / 1/2 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI10741461
N° MFR40NP SCCL ELITE CONN LINK
Prix2.96 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40NP SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 40-1 NP / 1/2 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI10741461
N° MFR40NP SCCL ELITE CONN LINK
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
Prix2.96 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40-1 NP / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.50 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Longueur de la goupille
    17.80 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Largeur du rouleau
    7.85 mm
  • Poids
    0.02 lb
  • Poids par pied
    0.42 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40-1 NP / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018154
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648018154

Aperçu

Description du fabricant
40NP LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes plaquées en nickel Elite sont construites selon les mêmes tolérances serrées et les mêmes matériaux de première qualité que nos chaînes ANSI et BS standard, avec l’avantage supplémentaire d’un placage en nickel sans électrolyte pour fournir une résistance à la corrosion