Motion
40ZAP OFFSET ÉLITE

IWIS
40ZAP OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 40-1 ZAP / 1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en aluminium zinc
N° D’ARTICLE MI10741468
N° MFR40ZAP OFFSET ELITE
Prix14.83 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40ZAP OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 40-1 ZAP / 1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en aluminium zinc
N° D’ARTICLE MI10741468
N° MFR40ZAP OFFSET ELITE
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
Prix14.83 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40-1 ZAP / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.50 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Longueur de la goupille
    17.80 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Largeur du rouleau
    7.85 mm
  • Résistance à la traction
    17.80 kN
  • Poids
    0.04 lb
  • Poids par pied
    0.42 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    40-1 ZAP / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018345
  • Matériel
    Zinc Aluminium
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Revêtement Zap
  • CUP_NON
    847648018345

Aperçu

Description du fabricant
40ZAP OFFSET ÉLITE
  • Les nouvelles chaînes revêtues de zinc et d’aluminium;les chaînes revêtues de ZAP offrent la meilleure protection contre la corrosion de toutes les chaînes revêtues.
  • La structure lamellaire typique de ces revêtements offre un effet de barrière et une protection élevée contre la corrosion cathodique sans risque de fragilisation à l’hydrogène.
  • Le revêtement a également un effet positif sur la friction dans le roulement à chaîne.