Motion
41 OFFSET ÉLITE

IWIS
41 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 41-1 / 1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741470
N° MFR41 OFFSET ELITE
Prix6.39 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
41 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 41-1 / 1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741470
N° MFR41 OFFSET ELITE
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
Prix6.39 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    41-1 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.91 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.30 mm
  • Diamètre de la broche
    3.58 mm
  • Longueur de la goupille
    15.00 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.77 mm
  • Largeur du rouleau
    6.25 mm
  • Résistance à la traction
    12.60 kN
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    41-1 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015764
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015764

Aperçu

Description du fabricant
41 OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.