Motion
41 LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
41 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 41-1 / 1/2 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741477
N° MFR41 SCCL ELITE CONN LINK
Prix1.44 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
41 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 41-1 / 1/2 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741477
N° MFR41 SCCL ELITE CONN LINK
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
Prix1.44 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    41-1 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.91 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.30 mm
  • Diamètre de la broche
    3.58 mm
  • Longueur de la goupille
    15.00 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Résistance à la traction
    12.60 kN
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    41-1 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015320
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015320

Aperçu

Description du fabricant
41 LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.