Motion
CHAÎNE ÉLITE 50  RIV 100FT

IWIS
50 RIV 100FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50-1 / 5/8 po, rivetée, 1 brin
N° D’ARTICLE MI10741489
N° MFR50 RIV 100FT ELITE CHAIN
Prix9.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50 RIV 100FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50-1 / 5/8 po, rivetée, 1 brin
N° D’ARTICLE MI10741489
N° MFR50 RIV 100FT ELITE CHAIN
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
Votre prix9.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50-1 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.00 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Longueur de la goupille
    21.80 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.40 mm
  • Résistance à la traction
    28.00 kN
  • Poids
    70.77 lb
  • Poids par pied
    0.69 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50-1 / 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648014866
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648014866

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 50 RIV 100FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.