Motion
80-2 OFFSET LINK JWIS

IWIS
80-2 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 16 A-2 / 1 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741614
N° MFR80-2 OFFSET LINK JWIS
Prix45.68 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80-2 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 16 A-2 / 1 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741614
N° MFR80-2 OFFSET LINK JWIS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.68 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16 A-2 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Diamètre de la broche
    7.92 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.88 mm
  • Résistance à la traction
    145.00 kN
  • Poids
    0.31 lb
  • Poids par pied
    3.39 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    16 A-2 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216727
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216727

Aperçu

Description du fabricant
80-2 OFFSET LINK JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon