Motion
80AS OFFSET LINK JWIS

IWIS
80AS OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 80AS maillon de chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741631
N° MFR80AS OFFSET LINK JWIS
Prix103.30 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80AS OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 80AS maillon de chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741631
N° MFR80AS OFFSET LINK JWIS
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
Prix103.30 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80AS
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    80AS
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648217045
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    847648217045

Aperçu

Description du fabricant
80AS OFFSET LINK JWIS
  • Les chaînes JWIS en acier inoxydable de la série « AS » utilisent des plaques latérales de la série 300 (AU) avec des pièces rondes de la série 600 (17-4PH) pour offrir une combinaison de résistance exceptionnelle à la corrosion avec une durée de vie considérablement prolongée par rapport aux chaînes en acier inoxydable normales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues