Motion
80SS LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
80SS SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 80-1SS / 1 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741655
N° MFR80SS SCCL ELITE CONN LINK
Prix25.89 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80SS SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 80-1SS / 1 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741655
N° MFR80SS SCCL ELITE CONN LINK
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
Prix25.89 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80-1SS / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.00 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Diamètre de la broche
    7.92 mm
  • Longueur de la goupille
    32.70 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    80-1SS / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648059973
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648059973

Aperçu

Description du fabricant
80SS LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.