Motion
80ZAP OFFSET ÉLITE

IWIS
80ZAP OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 80-1 ZAP / 1 po chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en aluminium zinc
N° D’ARTICLE MI10741656
N° MFR80ZAP OFFSET ELITE
Prix59.49 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80ZAP OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 80-1 ZAP / 1 po chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en aluminium zinc
N° D’ARTICLE MI10741656
N° MFR80ZAP OFFSET ELITE
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
Prix59.49 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80-1 ZAP / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.10 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Longueur de la goupille
    33.50 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.75 mm
  • Résistance à la traction
    71.50 kN
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    1.75 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    80-1 ZAP / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018376
  • Matériel
    Zinc Aluminium
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Revêtement Zap
  • CUP_NON
    847648018376

Aperçu

Description du fabricant
80ZAP OFFSET ÉLITE
  • Les nouvelles chaînes revêtues de zinc et d’aluminium;les chaînes revêtues de ZAP offrent la meilleure protection contre la corrosion de toutes les chaînes revêtues.
  • La structure lamellaire typique de ces revêtements offre un effet de barrière et une protection élevée contre la corrosion cathodique sans risque de fragilisation à l’hydrogène.
  • Le revêtement a également un effet positif sur la friction dans le roulement à chaîne.