Motion
80ZAP LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
80ZAP SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 80-1 ZAP / 1 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en aluminium zinc
N° D’ARTICLE MI10741658
N° MFR80ZAP SCCL ELITE CONN LINK
Prix29.77 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80ZAP SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 80-1 ZAP / 1 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en aluminium zinc
N° D’ARTICLE MI10741658
N° MFR80ZAP SCCL ELITE CONN LINK
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
Prix29.77 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80-1 ZAP / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.10 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Longueur de la goupille
    33.50 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.75 mm
  • Résistance à la traction
    71.50 kN
  • Poids
    0.12 lb
  • Poids par pied
    1.75 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    80-1 ZAP / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648060160
  • Matériel
    Zinc Aluminium
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Revêtement Zap
  • CUP_NON
    847648060160

Aperçu

Description du fabricant
80ZAP LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les nouvelles chaînes revêtues de zinc et d’aluminium;les chaînes revêtues de ZAP offrent la meilleure protection contre la corrosion de toutes les chaînes revêtues.
  • La structure lamellaire typique de ces revêtements offre un effet de barrière et une protection élevée contre la corrosion cathodique sans risque de fragilisation à l’hydrogène.
  • Le revêtement a également un effet positif sur la friction dans le roulement à chaîne.