Motion
CHAÎNE ÉLITE 81X  RIV 10FT

IWIS
81X RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne d’ingénierie - 81X / 2.609 po pas, riveté
N° D’ARTICLE MI10741661
N° MFR81X RIV 10FT ELITE CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
81X RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne d’ingénierie - 81X / 2.609 po pas, riveté
N° D’ARTICLE MI10741661
N° MFR81X RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81X /2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.12 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.157 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Longueur de la goupille
    2.106 po
  • Diamètre du rouleau
    0.91 po
  • Largeur du rouleau
    1.062 po
  • Poids
    25.40 lb
  • Poids par pied
    2.53 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    81X /2.609 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648613571
  • Nombre de torons entre
    1

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 81X RIV 10FT
  • Les chaînes et pignons ELITE combinent une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications de matériau et métallurgiques optimales pour offrir des performances et une valeur inégalées sur le marché.
  • Conçu et fabriqué selon les normes de durabilité les plus élevées de l’industrie.