Motion
81XH LIEN CONN CPCL ELITE

IWIS
81XH CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne technique - 81XH / 2.609 po taille et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741663
N° MFR81XH CPCL ELITE CONN LINK
Prix10.44 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
81XH CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne technique - 81XH / 2.609 po taille et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741663
N° MFR81XH CPCL ELITE CONN LINK
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
Votre prix10.44 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81XH /2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.23 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.218 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Longueur de la goupille
    2.562 po
  • Diamètre du rouleau
    0.91 po
  • Largeur du rouleau
    1.093 po
  • Poids
    0.89 lb
  • Poids par pied
    3.94 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    81XH /2.609 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648620487
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • CUP_NON
    847648620487

Aperçu

Description du fabricant
81XH LIEN CONN CPCL ELITE
  • Les chaînes et pignons ELITE combinent une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications de matériau et métallurgiques optimales pour offrir des performances et une valeur inégalées sur le marché.
  • Conçu et fabriqué selon les normes de durabilité les plus élevées de l’industrie.