Motion
BL1634 CL ELITE CONN LIEN

IWIS
BL1634 CL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaînette à lames - Laçage 3x4 , pas de 2 po
N° D’ARTICLE MI10741707
N° MFRBL1634 CL ELITE CONN LINK
Prix41.82 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
BL1634 CL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaînette à lames - Laçage 3x4 , pas de 2 po
N° D’ARTICLE MI10741707
N° MFRBL1634 CL ELITE CONN LINK
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
Prix41.82 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    3x4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    48.20 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    7.20 mm
  • Épingle Diamètre  
    17.5 mm
  • Pas  
    2 po
  • Résistance à la traction
    594.00 kN
  • Poids
    1.72 lb
  • Poids par pied
    9.41 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de connexion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648614028
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    Feuille
  • Normes respectées
    ISO 4347/DIN 8152
  • CUP_NON
    847648614028

Aperçu

Description du fabricant
BL1634 CL ELITE CONN LIEN
  • Les chaînes à lames ELITE sont fabriquées à partir de pièces de chaîne à rouleaux iwis précises conformément à la norme ISO 606.
  • Des versions spéciales et des combinaisons avec des chaînes à rouleaux sont disponibles sur demande.