Motion
BL566 10FT ELITE

IWIS
BL566 10FT ELITE

Chaîne à feuilles – Laçage 6 x 6 , pas de 5/8 po, longueur totale de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741734
N° MFRBL566 10FT ELITE
Prix32.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
BL566 10FT ELITE

Chaîne à feuilles – Laçage 6 x 6 , pas de 5/8 po, longueur totale de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741734
N° MFRBL566 10FT ELITE
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
Prix32.32 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    6 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    15.00 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    2.40 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épingle Diamètre  
    5.96 mm
  • Pas  
    5/8 po
  • Résistance à la traction
    130.00 kN
  • Poids
    17.77 lb
  • Poids par pied
    1.75 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Chaîne à feuilles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648620845
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    Feuille
  • Normes respectées
    ISO 4347/DIN 8152
  • CUP_NON
    847648620845

Aperçu

Description du fabricant
BL566 10FT ELITE
  • Les chaînes à lames ELITE sont fabriquées à partir de pièces de chaîne à rouleaux iwis précises conformément à la norme ISO 606.
  • Des versions spéciales et des combinaisons avec des chaînes à rouleaux sont disponibles sur demande.