Spécifications
Dimensions
- Laçage2 x 3
- Plaque de liaison Hauteur24.10 mm
- Plaque de liaison Épaisseur4.00 mm
- Longueur totale10 pi
- Épingle Diamètre9.54 mm
- Pas1 po
- Résistance à la traction115.60 kN
- Poids18.11 lb
- Poids par pied1.81 lb
Détails
- 2D Dessins
- Construction de la chaîneChaîne à feuilles
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648620876
- Type de produitChaîne à feuilles
- SérieFeuille
- Normes respectéesISO 4347/DIN 8152
- CUP_NON847648620876
Aperçu
- Les chaînes à lames ELITE sont fabriquées à partir de pièces de chaîne à rouleaux iwis précises conformément à la norme ISO 606.
- Des versions spéciales et des combinaisons avec des chaînes à rouleaux sont disponibles sur demande.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.