Motion
C140 HSP 10FT ELITE

IWIS
C140 HSP 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140-1 H.SP / 1-3/4 po, maillon de jonction, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741779
N° MFRC140 HSP 10FT ELITE
Prix169.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
C140 HSP 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140-1 H.SP / 1-3/4 po, maillon de jonction, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741779
N° MFRC140 HSP 10FT ELITE
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
Prix169.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    140-1 H.SP / 1-3/4 po / 254 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    41.00 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.40 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    12.70 mm
  • Longueur de la goupille
    57.60 mm
  • Pas
    1-3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Largeur du rouleau
    25.22 mm
  • Résistance à la traction
    217.30 kN
  • Poids
    54.90 lb
  • Poids par pied
    5.58 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de connexion
  • Numéro de chaîne et pas
    140-1 H.SP / 1-3/4 po / 254 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648296644
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648296644

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE C140 HSP 10FT
  • Basée sur des années de développement, de tests et de performances éprouvées, la chaîne HSP combine une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications optimales de matériaux et de métallurgiques pour fournir des performances et une valeur inégalées sur le marché, ce qui entraîne une résistance à la traction moyenne accrue de 40-60 % par rapport aux chaînes standard

You May Also Like