Motion
ACIER MOULÉ C600 GALVANISÉ 10FT FLEXON

IWIS
C600 CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FLEXON

Chaîne de convoyeur à boîtier - série de convoyeurs, pas de C600 / 2-1/2 po, rivetée
N° D’ARTICLE MI10741853
N° MFRC600 CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FLEXON
Prix31.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
C600 CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FLEXON

Chaîne de convoyeur à boîtier - série de convoyeurs, pas de C600 / 2-1/2 po, rivetée
N° D’ARTICLE MI10741853
N° MFRC600 CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FLEXON
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
Prix31.61 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    C600 / 2-1/2 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    11.00 mm
  • Poids
    32.50 lb
  • Poids par pied
    3.25 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    C600 / 2-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648363667
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Convoyeur
  • CUP_NON
    847648363667

Aperçu

Description du fabricant
ACIER MOULÉ C600 GALVANISÉ 10FT FLEXON