Motion
ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE

IWIS
ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE

ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE
N° D’ARTICLE MI10741931
N° MFRES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE
Prix7.58 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE

ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE
N° D’ARTICLE MI10741931
N° MFRES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE
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
Prix7.58 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Longueur de la goupille
    40.00 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Poids par pied
    0.74 lb

Détails

Aperçu

Description du fabricant
ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE
  • Les chaînes d’accumulation Elite ont des rouleaux externes des deux côtés, qui correspondent aux dents de la roue de la chaîne d’un côté et de l’autre côté pour soutenir la chaîne dans le profilé.
  • Les bagues spécialement fabriquées aident à prévenir la corrosion de contact entre le maillon intérieur et la plaque extérieure.
  • Toutes les chaînes sont traitées avec un lubrifiant spécial pour chaîne qui adhère bien dans la plage de température de -5 °C à 150 °C.