Motion
LF820K325X10FT

IWIS
LF820K325X10FT

Chaîne supérieure de table - LF - Résine acétal à faible friction, course droite, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, LF - Matériau de vol en résine acétal à faible friction, couleur brune
N° D’ARTICLE MI10741974
N° MFRLF820K325X10FT
Prix25.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
LF820K325X10FT

Chaîne supérieure de table - LF - Résine acétal à faible friction, course droite, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, LF - Matériau de vol en résine acétal à faible friction, couleur brune
N° D’ARTICLE MI10741974
N° MFRLF820K325X10FT
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
Prix25.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    4.00 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50.00 mm
  • Diamètre de la broche
    6.35 mm
  • Poids
    5.60 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Matériau de la chaîne de base
    LF - Résine acétale à faible friction
  • Matériau de la chaîne
    LF - Résine acétale à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    LF - Résine acétale à faible friction
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648020744
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    847648020744

Aperçu

Description du fabricant
LF820K325X10FT
  • Les chaînes plates en plastique FLEXON sont produites en versions droites et latérales flexibles et la gamme est couverte par une vaste sélection de matières premières, de profils de maillons de chaîne et d’épaisseurs de plaques pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
  • Ces chaînes plates se caractérisent par un faible coefficient de friction, une résistance élevée à l’usure, un amortissement du bruit et des normes élevées de fabrication avec des surfaces très lisses.
  • Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des boissons.