Motion
200A12 SPKT

IWIS
200A12 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 200 / 2-1/2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742522
N° MFR200A12 SPKT
Prix706.42 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
200A12 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 200 / 2-1/2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742522
N° MFR200A12 SPKT
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
Prix706.42 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.8300 po
  • Diamètre du pas
    9.660 po
  • Largeur de la dent
    1.5000 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    200
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648172528

Aperçu

Description du fabricant
200A12 SPKT