Motion
35BTB19H SPKT

IWIS
35BTB19H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 19 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743145
N° MFR35BTB19H SPKT
Prix30.20 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35BTB19H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 19 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743145
N° MFR35BTB19H SPKT
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
Prix30.20 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Taille de la bague
    1008
  • Diamètre du moyeu
    1.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0,8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.4720 po
  • Diamètre du pas
    2.278 po
  • Largeur de la dent
    0,1875 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    19
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648640263

Aperçu

Description du fabricant
35BTB19H SPKT