Motion
40B26SS SPKT

IWIS
40B26SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 40 / 1/2 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 26 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743247
N° MFR40B26SS SPKT
Prix268.26 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40B26SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 40 / 1/2 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 26 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743247
N° MFR40B26SS SPKT
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
Prix268.26 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4200 po
  • Diamètre du pas
    4.148 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    2.58 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648178193

Aperçu

Description du fabricant
40B26SS SPKT