Motion
40BS14H BASE DE 2.5 CM

IWIS
40BS14H 1" BORE

40BS14H BASE DE 2.5 CM
N° D’ARTICLE MI10743298
N° MFR40BS14H 1" BORE
Prix24.59 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40BS14H 1" BORE

40BS14H BASE DE 2.5 CM
N° D’ARTICLE MI10743298
N° MFR40BS14H 1" BORE
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
Prix24.59 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4900 po
  • Diamètre du pas
    2.2470 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de Dents  
    14
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648639960

Aperçu

Description du fabricant
40BS14H BORE SPKT DE 2.5 CM