Motion
40BS22H BORE SPKT DE 2.5 CM

IWIS
40BS22H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 40 / 1/2 po, ennuyé à dimension, 1 po, 22 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743357
N° MFR40BS22H 1" BORE SPKT
Prix46.99 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40BS22H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 40 / 1/2 po, ennuyé à dimension, 1 po, 22 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743357
N° MFR40BS22H 1" BORE SPKT
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
Prix46.99 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7780 po
  • Diamètre du pas
    3.513 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    1.96 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    22
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648638413

Aperçu

Description du fabricant
40BS22H BORE SPKT DE 2.5 CM