Motion
50B23H SPKT

IWIS
50B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 23 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743673
N° MFR50B23H SPKT
Prix68.50 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 23 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743673
N° MFR50B23H SPKT
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
Prix68.50 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9200 po
  • Diamètre du pas
    4.590 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    2.66 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648602421

Aperçu

Description du fabricant
50B23H SPKT