Motion
50B49H SPKT

IWIS
50B49H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 49 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743705
N° MFR50B49H SPKT
Prix229.40 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50B49H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 49 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743705
N° MFR50B49H SPKT
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
Prix229.40 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.1100 po
  • Diamètre du pas
    9.755 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    9.52 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    49
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648180851

Aperçu

Description du fabricant
50B49H SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon