Motion
50BTL84 SPKT

IWIS
50BTL84 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 84 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744086
N° MFR50BTL84 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50BTL84 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 84 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744086
N° MFR50BTL84 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 1/2 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 1/2 po
  • Diamètre extérieur
    17.0790 po
  • Diamètre du pas
    16.715 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    22.50 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    84
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648183470

Aperçu

Description du fabricant
50BTL84 SPKT