Motion
80BTB24H SPKT

IWIS
80BTB24H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 24 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744987
N° MFR80BTB24H SPKT
Prix210.26 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80BTB24H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 24 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744987
N° MFR80BTB24H SPKT
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
Prix210.26 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 1/2 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 1/2 po
  • Diamètre extérieur
    8.1960 po
  • Diamètre du pas
    7.661 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648633302

Aperçu

Description du fabricant
80BTB24H SPKT