Motion
C2060 DOUBLE VITESSE, 10 DENTS, ALÉSAGE PILOTE

IWIS
C2060 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE

Pignon de chaîne à rouleaux double - 2060 / 1-1/2 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 10 dents, acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745046
N° MFRC2060 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
C2060 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE

Pignon de chaîne à rouleaux double - 2060 / 1-1/2 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 10 dents, acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745046
N° MFRC2060 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5980 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7700 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2130 po
  • Diamètre du pas
    4.045 po
  • Poids
    5.52 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à deux vitesses
  • Numéro de chaîne
    2060
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    10
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648188802

Aperçu

Description du fabricant
C2060 DOUBLE VITESSE, 10 DENTS, ALÉSAGE PILOTE