Motion
D100B9H SPKT

IWIS
D100B9H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 100 / 1-1/4 po, matériel brut, 1 po d’alésage, 9 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745068
N° MFRD100B9H SPKT
Prix176.30 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D100B9H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 100 / 1-1/4 po, matériel brut, 1 po d’alésage, 9 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745068
N° MFRD100B9H SPKT
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
Prix176.30 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.1800 po
  • Diamètre du pas
    3.655 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    9
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648188918

Aperçu

Description du fabricant
D100B9H SPKT