Motion
D140B22H SPKT

IWIS
D140B22H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 140 / 1-3/4 po, matériau brut, 1-3/4 po d’alésage, 22 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745095
N° MFRD140B22H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D140B22H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 140 / 1-3/4 po, matériau brut, 1-3/4 po d’alésage, 22 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745095
N° MFRD140B22H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.2200 po
  • Diamètre du pas
    12.297 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    94.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    140
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    22
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189182

Aperçu

Description du fabricant
D140B22H SPKT