Motion
D40B60H SPKT

IWIS
D40B60H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 40 / 1/2 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 60 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745159
N° MFRD40B60H SPKT
Prix476.06 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D40B60H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 40 / 1/2 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 60 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745159
N° MFRD40B60H SPKT
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
Prix476.06 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8400 po
  • Diamètre du pas
    9.554 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    18.60 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189656

Aperçu

Description du fabricant
D40B60H SPKT