Motion
D60ATL19 SPKT

IWIS
D60ATL19 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double à coussinet conique - 19 dents, coussinet 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745235
N° MFRD60ATL19 SPKT
Prix277.83 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D60ATL19 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double à coussinet conique - 19 dents, coussinet 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745235
N° MFRD60ATL19 SPKT
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
Prix277.83 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4.9450 po
  • Diamètre du pas
    4.557 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    19
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189953

Aperçu

Description du fabricant
D60ATL19 SPKT