Motion
D60B23H SPKT

IWIS
D60B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 23 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745249
N° MFRD60B23H SPKT
Prix249.02 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D60B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 23 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745249
N° MFRD60B23H SPKT
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
Prix249.02 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1250 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9100 po
  • Diamètre du pas
    5.508 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    10.30 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648642953

Aperçu

Description du fabricant
D60B23H SPKT