Motion
DS60A17 SPKT

IWIS
DS60A17 SPKT

Pignon de chaîne à rouleau simple double - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745342
N° MFRDS60A17 SPKT
Prix167.13 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
DS60A17 SPKT

Pignon de chaîne à rouleau simple double - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745342
N° MFRDS60A17 SPKT
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
Prix167.13 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4600 po
  • Diamètre du pas
    4.082 po
  • Poids
    5.30 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648190706

Aperçu

Description du fabricant
DS60A17 SPKT